9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキシンコーヨコ軸2軸(2:1
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 トラスコ品番827-7823 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 質量(kg)75 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)33.39 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有) A軸出力トルク(N・m)168 B軸出力トルク(N・m)337
1台
249,800 税込274,780
20日以内出荷

マキシンコータテ軸2軸(2:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
61,980 税込68,178
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マキシンコータテ軸2軸(2.5:1)
豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2.5:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 質量(kg)10 速比1:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)11.21 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有) 出力トルク(N・m)57
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキシンコータテ軸2軸(1:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比1:1 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで) 材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250) タイプ押上型、引上型
1台
109,000 税込119,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(2:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
61,980 税込68,178
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(1:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比1:1 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)