外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.32
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.32
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.59
幅外寸(mm)35.5
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)36
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424
アズワン品番67-8731-11
1本
¥389,800
税込¥428,780
20日以内出荷
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R250)
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R200)
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R100)
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R150)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R100)
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R150)
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R200)
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R175)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R250)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R125)
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R125)
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R125)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R200)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R175)
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R150)
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R075)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.04
幅外寸(mm)10.7
幅内寸(mm)7
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.21
高さ外寸(mm)19.3
高さ内寸(mm)14.7
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
最大ケーブル・ホース外径(mm)10
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.11
幅外寸(mm)23
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ