464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,425 税込2,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,204 税込4,624
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.52 幅外寸(mm)25.5 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)76 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.65 幅外寸(mm)48.5 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.76 幅外寸(mm)113 幅内寸(mm)100 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.70 幅外寸(mm)94 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.63 幅外寸(mm)76 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。 セット内容イグリデュールJ製ブッシュ 材質イグリデュールJ
1個
229 税込252
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.92 幅外寸(mm)93 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.70 幅外寸(mm)60.5 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.59 幅外寸(mm)35.5 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)1.06 幅外寸(mm)113 幅内寸(mm)100 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.28 幅外寸(mm)38.2 幅内寸(mm)30 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.34 幅外寸(mm)58.2 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
153 税込168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.31 幅外寸(mm)48.2 幅内寸(mm)40 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.21 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.21 高さ外寸(mm)19.3 高さ内寸(mm)14.7 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00 最大ケーブル・ホース外径(mm)10
1個
113 税込124
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.24 幅外寸(mm)24.2 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.46 幅外寸(mm)49 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.52 幅外寸(mm)61 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.31 幅外寸(mm)48.2 幅内寸(mm)40 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)36 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.24 幅外寸(mm)24.2 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.35 幅外寸(mm)26 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.37 幅外寸(mm)58.2 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.28 幅外寸(mm)38.2 幅内寸(mm)30 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ