張りやすいので、初心者にもお薦めです!
さびにくいので水廻りに最適です!
タイプ不燃性
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色シルバー
線径(Φmm)0.5
線径(Φmm)0.7
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
線径(Φmm)0.8
番手#20
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)350
心線径(Φmm)0.9
関連資料(0.9MB)
線径(mm)1.2
材質(心線)なまし鉄線
被覆材塩化ビニル樹脂
光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304
長さ(m)30
ステン線が4本入っているので衝撃、小動物の紙きりに対しては強い。金切り鋏で簡単に切れます。
用途園芸用の網に対して、少し重くなりますが、強度が上がる為、安心です。
質量(kg)2.6
糸径(Φmm)1.8
網目(mm)37.5、角目、無結
1巻(15m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
外観が美しく、丈夫で長持ちします。
タイプ不燃性
メッシュ18/16
関連キーワード