131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ6丸鋼 ローラ径(Φmm)20
1個
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質樹脂 シャフト形状Φ8パイプ ローラ径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)42.7
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール ローラ径(Φmm)57.2
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25.4
1個
729 税込802
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
959 税込1,055
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ8パイプ ローラ径(Φmm)31.8
1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)60.5
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70X30X3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 フレーム(mm)50X25X2.3t
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 肉厚(mm)3.8 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)90X30X4.5t ローラー径(Φmm)76.3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。 肉厚(mm)1.6 角度(°)90 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70×30×3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 角度(°)90 フレーム(mm)50×25×2.3t
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)3.8 ローラー径(Φmm)76.3 角度(°)90 フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 材質(ローラー部)スチール
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。 トラスコ品番858-2548 材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。 質量(kg)8 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ38.1
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ57.2
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1247
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部)アルミ 許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ38.1
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ25.4
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1244
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ48.6
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1246
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25
1個
799 税込879
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)48.6
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ20
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)50×25×2.0
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール ローラ径(Φmm)38.1 フレーム(mm)50×25×2.3
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール ローラ径(Φmm)57.2 フレーム(mm)90×30×3.2
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)アルミローラーコンベヤ
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー 肉厚(mm)2 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ ローラ径(Φmm)25.4 フレーム(mm)50×25×4X3
1本ほか
709 税込780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ6丸鋼 ローラ径(Φmm)20
1個
特価
769 税込846
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)60.5 フレーム(mm)70×30×2
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール ローラ径(Φmm)48.6 フレーム(mm)70×30×3.2
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)