ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
関連キーワード