カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • テラウチ(寺内製作所)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ニッサン(70)
  • カワムラサイクル(65)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • MIWA(28)
  • 東洋技研(24)
  • 第一計器(19)
  • Hydrangea(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • コイズミ照明(12)
  • 三鈴工機(11)
  • ツガミ(10)
  • cotta(9)
  • アズワン(8)
  • SMC(8)
  • ネグロス電工(8)
  • セントラルコンベヤー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u38」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスシャフト肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
  • ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
    仕様【シャフト用ピン】ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ荷重外径Φ38mmローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
  • ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)100ローラ径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
  • スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
    用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重
  • スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付

    テラウチ(寺内製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
    仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン:12パイプローラー幅(mm)100~600(50とび)肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)

    テラウチ(寺内製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    11日以内出荷
  • ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
    用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプ肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製立脚台 テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製立脚台

    テラウチ(寺内製作所)
    29,980税込32,978
    1脚
    8日以内出荷
    接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
  • SUS製2GU型立脚台 テラウチ(寺内製作所)

    SUS製2GU型立脚台

    テラウチ(寺内製作所)
    25,980税込28,578
    1脚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
  • ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーカーブコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
  • スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付

    テラウチ(寺内製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
    仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)100肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重
  • ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    15日以内出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)質量(kg)0.46/本