カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- MIWA(28)
- 東洋技研(24)
- 第一計器(19)
- Hydrangea(15)
- PISCO(ピスコ)(12)
- コイズミ照明(12)
- ツガミ(11)
- ネグロス電工(9)
- INAX(LIXIL)(7)
- 椿本チエイン(6)
- 日研工作所(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- VMECA(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- ダイヘン(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
「u38」の検索結果
特価

ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスシャフト無肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質オールステンレス(SUS304)シャフト無ローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個10日以内出荷から11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質オールステンレス(SUS304)シャフト無ローラ幅W(mm)100ローラ径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90