形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
材質アクリル樹脂
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色ナチュラル
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-49
1セット(8本)
¥31,800
税込¥34,980
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-50
1セット(4本)
¥29,400
税込¥32,340
17日以内出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様密度(cm):4.0g/3
材質ジルコニア
硬さ(Hv)900
化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)1
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。
化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%
内容量(kg)1
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状楕円2穴
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
関連キーワード