融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.0×500
アズワン品番3-5488-03
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥5,830
税込¥6,413
当日出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661
アズワン品番67-4862-50
1個
¥92,100
税込¥101,310
欠品中
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:38.5、B:40.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002647
アズワン品番67-4862-36
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002659
アズワン品番67-4862-48
1個
¥69,100
税込¥76,010
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002652
アズワン品番67-4862-41
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002654
アズワン品番67-4862-43
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645
アズワン品番67-4862-34
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945
アズワン品番67-4865-11
1個
¥55,400
税込¥60,940
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947
アズワン品番67-4865-13
1個
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938
アズワン品番67-4865-04
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940
アズワン品番67-4865-06
1個
¥46,700
税込¥51,370
欠品中
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×2
吸着力(N)1.27
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
アズワン品番64-4287-75
表面磁束密度(mT)425
1袋(10個)
¥1,390
税込¥1,529
11日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
温度範囲(℃)-50~+650
頭部径(Φmm)(シース)1.0
リード線長さ(m)2
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)1.0
温度範囲(℃)-50~+650
リード線長さ(m)2
スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度(℃)-20~+200
耐圧(MPa)1(室温時)
アズワン品番67-4713-67
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
長さ(mm)1000
仕様K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)Φ1.0
長さ(m)10
アズワン品番3-3117-03
1セット(2本)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ10×100
アズワン品番3-5487-03
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥85,000
税込¥93,500
6日以内出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。
メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)3
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)5
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)5
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)10
色透明
耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
材質炭化珪素
長さ(mm)50
材質アクリル樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ