54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
208 税込229
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
1個
2,750 税込3,025
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
1式
91,100 税込100,210
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット(8本)
3,830 税込4,213
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


アズワン丸イス
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約100 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)480 サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ) 高さ調節なし スタッキング
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり 全長(mm)275 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 外径(mm)Φ1.65 内径(mm)Φ1.2
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード