緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
材質炭化珪素
長さ(mm)50
長さ(mm)1000
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
材質窒化珪素
長さ(mm)50
関連キーワード