623件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100 アズワン品番3-5487-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
10,900 税込11,990
6日以内出荷

仕様ネットピッチ5cmまで対応 サイズフック部 耐荷重1 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
1,120 税込1,232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702 アズワン品番67-4862-91
1個
22,400 税込24,640
欠品中

コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)4 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
1,000 税込1,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708 アズワン品番67-4862-97
1個
9,990 税込10,989
欠品中

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)。実測値。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。耐薬品性に優れています。メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。
仕様使用温度範囲:-40~260℃ 材質:PFA サイズ:内径Φ4×外径Φ6mm
1本
5,450 税込5,995
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
1,480 税込1,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:13.5●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ:Φ3×Φ2●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/P●コード番号:303-0002705 アズワン品番67-4862-94
1個
22,900 税込25,190
欠品中

仕様※フックが回転します。 サイズW28cm×Φ4mm アズワン品番61-7229-86 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
3,970 税込4,367
当日出荷


中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
208 税込229
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
1個
2,750 税込3,025
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品 アズワン品番67-2986-68
1個
269,000 税込295,900
6日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(8本)
2,550 税込2,805
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
2,630 税込2,893
17日以内出荷

1セット(8本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4本)
4,310 税込4,741
当日出荷

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆(リード線)ガラス繊維
1個
13,600 税込14,960
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)5
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆【リード線】ガラス繊維被覆
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)5
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)60
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)