4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付 寸法(mm)47×19×62 電源リチウム電池(内蔵) チャンネル数温度1ch 材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-2995-21-20 校正証明書一般校正
1台
48,600 税込53,460
14日以内出荷

壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-2995-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
51,100 税込56,210
14日以内出荷

壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-2995-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
51,100 税込56,210
14日以内出荷