豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。
その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。
この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。
この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。
コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。
使い方やアフターケアもとっても簡単。
あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。)
ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542
アズワン品番67-8132-26
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
形状球状:A形
寸法(mm)3~5
主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
アズワン品番2-9393-22
1缶
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
仕様壁面取付ねじ付き、ネット1枚につき、最低2セット(4個)の金具が必要です。大型のネットの場合、中間にも金具を取り付けることをおすすめします。、※プラスドライバー必要
アズワン品番61-7211-87
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(2個)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
セット内容レール
耐荷重5
素材レール
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22
アズワン品番67-7113-45
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。
寸法(mm)3~5
材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
FEETECHの小型サーボモーターです。小型ですが、スプラインは標準サイズのサーボと同じなので、標準的なサーボホーンが使用可能です。ピニオンギヤ以外のギヤはほぼ金属製です。動作角は最大で200°です。やや大きめのサーボに匹敵する速度とトルクを提供します。サーボホーンやネジが付属します。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.11 sec/60°●無負荷電流(6V):150 mA●ストールトルク(6V):3.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.13 sec/60°●無負荷電流(4.8V):130 mA●ストールトルク(4.8V):3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約200 mm ±5mm●寸法:30 × 12 × 31.7mm●重量:20.5±0.2 g● 無負荷動作平均値
アズワン品番67-0396-12
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
サイズA3用
仕様組立式、高さは2cm間隔で調節できます。
種別H92~130cm ベース直径40cm 板面
質量(kg)4
アズワン品番61-7247-50
素材スチール製 パネルカバー
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
。メガネの大量陳列に適した多段ディスプレイです。テンプル部分を伸ばした状態と畳んだ状態から陳列方法に合わせてお選びいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:陳列面奥行/18cm、1段あたりの高さ/6.7cm、陳列可能数/最大8本
アズワン品番65-8768-35
1個
¥12,600
税込¥13,860
9日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴム
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-02
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌々日出荷
1個
¥74,400
税込¥81,840
翌々日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
寸法(mm)620×500
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
アズワン品番7-9646-03
1枚
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)400×1180
アズワン品番7-9646-02
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)420×420
アズワン品番7-9646-01
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
耐荷重(kg)100
寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーバング仕様)
ボルト径3/8w
仕様アジャスター付き
塗装粉体塗装
耐荷重(kg)100
幅(cm)スリット芯々:88.8(片面)
寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:87.1×205.5
仕様アジャスター付き
ボルト径3/8w
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
パネル厚(mm)5.5
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
窓や鏡にシールを貼るだけで夏らしい店舗ディスプレイに。
大きめのシールで存在感も抜群。
ひまわりを貼って夏の窓辺を賑やかに。
仕様●素材:PET樹脂、静電吸着●サイズ:台紙:60×100cm●片面
アズワン品番67-3073-41
1セット
¥7,510
税込¥8,261
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ