全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~180
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-2.0~+180
アズワン品番1-5832-44
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.05~
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA
使用温度範囲-10~+90℃
保護等級IP67
最大開閉電流AC/DC0.5A
材質SUS304
材質(フロート)発泡PP
使用流体水、薬液、油
ステム径(Φmm)Φ8
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式
容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)
タイプオイルバス
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)室温+5~180
アズワン品番1-5832-44-22
クランプ取付幅(mm)40
温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
¥119,000
税込¥130,900
17日以内出荷
関連キーワード