床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。
厚さ(mm)0.89
引張強度目安:20以上(10N/25mm)
主な用途滑り止め用
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
肌触りが滑らかで、アレルギー体質の方でも安心です。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質表面/改質ABS系弾性樹脂、芯/オレフィン系EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)樹脂
タイプリバーシブルタイプ
耐熱温度(℃)70
強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。
チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。
水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
容量(kg)1
主成分PE・アクリルエマルジョン・骨材
粘度150000cps
主な用途コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等
固形分0.0075
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ヒダ付きタイプが新登場。
材質樹脂(エストラマー)
寸法(cm)8.6×1
仕様平型タイプ、※フックが回転します。
サイズW42cm×肩厚2cm
素材ポリスチレン製 金属部
便利なハンガーオプションです。
材質樹脂(エラストマー)
滑りやすい素材もしっかりはさめるカバー。
仕様●素材:樹脂(エラストマー)●サイズ:幅2.2×高さ2.5cm
アズワン品番67-6609-22
1箱(100個)
¥4,720
税込¥5,192
5日以内出荷
周囲が反り返っているのですくうのに便利です。フチが折り返しになっているため、スプーンですくう際にお皿から食べ物がこぼれるのを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×25
耐熱温度(℃)121
角度が30℃になっていますので、ベストポジションが得られます。カバーの一部に滑り止めがあり、安定したポジショニングが可能です。
仕様防水・銀イオン配合制菌加工(カバーのみ)
材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル100%(エステディマAg)
アズワン品番4-4489-03
1式
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
滑り止め付で滑りやすい床でも安心です。
材質PPスパンボンド不織布(40g/m2)
全長(mm)約400×170
サイズΦ0.5×6cm
アズワン品番61-7231-62
素材シリコン
1セット(100個)
¥3,970
税込¥4,367
欠品中
仕様木製ハンガーで肩厚1~2cm、スチール製ハンガーで肩厚3~4cmに対応しています。
サイズW1.5cm
アズワン品番61-7231-60
素材樹脂製(エラストマー)
1セット(100個)
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付
アズワン品番1-6924-02
1双
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙
寸法(mm)500×500×0.18
アズワン品番4-6520-01
傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083
摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
1袋(25枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
シンプルな竹のキッチンマットです。竹には、抗菌防臭・消臭・防汚の効果があります。キッチンは衛生面や臭いが気になりますが、竹がその不安な要素を取り除いてくれます。中材にはウレタン5mmが入っており、クッション性があるため長時間立っていても疲れません。裏は滑り止め不織布のため、ずれにくい仕様です。お手入れも、さっと拭き取るだけで簡単です
材質表/竹、中材/ウレタン5mm、裏/滑り止め不織布
色ブラウン
加工あり
浴室内の手すりや浴槽の縁・底に貼って使用できます。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質本体/改質アクリル系弾性体、粘着剤/アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×316×0.66
寸法(mm)410×485
アズワン品番7-1184-01
素材綿・ポリエステル
1袋(10枚)
¥9,078
税込¥9,986
当日出荷
吸水性、速乾性に優れています。濡れても表面がべたつきにくいため、後から使う人も快適にご使用いただけます。
耐切創性に優れています。
アテ有無あて付き
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番3-1809-01
1双
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
1双
¥6,390
税込¥7,029
翌々日出荷
1双
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
アラミド繊維と牛床革を融合したセーフティーグローブです。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約290 入数:1双 材質:表地/牛床革、裏地/アラミド繊維100% 中指長:約90mm 耐切創レベル4 7ゲージ
アズワン品番3-1808-01
1双
¥4,170
税込¥4,587
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ