針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。
上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。
素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)
質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
電源コード(m)3.2
発振周波数(kHz)57
アズワン品番4-4587-01
1個
¥65,700
税込¥72,270
6日以内出荷
昔ながらの小豆島手延べ製法でモチモチ感、シコシコ感、甘みの三大要素をバランスよく仕上げた麺と、かつお節、いわし節、昆布でだしをしっかり取り、小豆島の本醸造醤油であわせた本格つゆ、商品ごとに、うどん、つゆにあう素材を厳選した具材をまとめて凍結しているので、お水もお湯も一切いらず、ただ袋から取り出し、鍋に入れて温めるだけで様々な種類の本格手延うどんを簡単便利にお楽しみいただけます。
仕様●熨斗なし●要冷凍品●内容量:牛肉手延うどん540g、カレー手延うどん540g、かき揚げ手延うどん530g、鴨南蛮手延うどん520g、きつね手延うどん540g、えび天手延うどん580g×各1 ※麺、スープ、具材がそのまま冷凍されています。レンジ調理不可。●※配達日時の指定はできません。
保存環境冷凍
アズワン品番68-0323-66
1セット
¥6,370
税込¥6,880
10日以内出荷
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化
吸込仕事率(W)240
コード長さ(m)10
仕様吸入圧/1900mmAq(MAX)
付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚
電源100V50/60Hz
消費電力1000W
本体質量(kg)12
ホース長さ(m)2.3
風量2m3/min(MAX)
本体サイズ(mm)Φ300×750
集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付)
集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上
対象第1級クリーンルーム
アズワン品番0-6544-01
運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置)
タンク容量27L(回収容量10L)
1個
¥215,000
税込¥236,500
3日以内出荷
センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12
寸法(Φ×mm)250×425
材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番4-2724-01
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布
厚さ(g/m2)40
通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布
厚さ(g/m2)20
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg
アズワン品番67-5203-02
1個
¥349,000
税込¥383,900
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。
ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。
採取口サイズはW10×D1.2cmです。
採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg
アズワン品番67-5201-56
1個
¥95,900
税込¥105,490
7日以内出荷
氷をそのまま袋に入れて氷枕として使用可能です。使い捨てのため衛生的です。保冷剤入りの氷枕と比較してかさばらず、備蓄用に適しています。
アズワン品番8-560-01
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg
アズワン品番67-5201-55
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
心電図検査用のディスポーザブル製品。
仕様●サイズ:23mm×34mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/心電図検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:500枚(1袋/100枚×5袋)
アズワン品番65-9168-60
1袋(5袋×100枚)
¥17,400
税込¥19,140
6日以内出荷
関連キーワード