5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉まん、あんまん、シューマイ、もち米、茶碗蒸、その他蒸し物に。さらに、別売りの木蓋をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)43 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 適合サイズ中華セイロ台輪36cm~51cm 収納時寸法(mm)600×600×H600 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
1個
223,000 税込245,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠(62-6546-49)をセットすれば、50のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすればの鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類LPガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0101 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-47 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠をセットすれば<GKM-01>のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV-13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類都市ガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0102 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-48 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

焼そば、お好み焼き、餃子、焼きめし、焼肉、その他焼物に。さらに、別売りの木蓋・羽釜をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、羽釜・セイロ受枠をセットすれば<GBV12>のセイロ仕様になり多目的に使用できます。鉄板に深みのある餃子鍋42cm(蓋付)を使用しています。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)46 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 収納時寸法(mm)600×600×H600 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
1個
196,000 税込215,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統) コード長さ(m)2.5(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御/SSR出力 温度設定範囲(℃)1~10 口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む) 許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)