「せっとう」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個 材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
1セット
8,810 税込9,691
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
1個ほか
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(1000枚)ほか
1,930 税込2,123
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車や調度品のツヤ出し、表面仕上げに適しています。 表面をキズ付けずツヤを出すのに適した高級羊毛。 裏皮付きなので破れにくく長く使用して頂けます。 表面仕上げのペーパーヤスリとラバーパットのセット。
仕様●重量:207g●材質:人造石/ラバー/羊毛 アズワン品番68-4100-36 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
8日以内出荷

仕様中袋のビニール袋×4枚付き サイズW30×H65cm アズワン品番61-7335-58 素材ポリエチレン製
1セット(4個)
13,900 税込15,290
8日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP 透明
1箱(5袋×10本)ほか
13,500 税込14,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型とは違った趣を見せ、新たなバリエーションとしてお使いいただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):207×147×180●有効内寸(mm):165×109×156●内容量(L):3.3●圧縮荷重:1.56kN(159kgf) アズワン品番67-7239-39
1個
683 税込751
5日以内出荷

伝統と最新テクノロジーの融合。折れず曲がらずよく切れるという刀造りの信念が受け継がれています。包丁は古くから「運を切り開く縁起の良い贈り物」とされています。
1セット
4,990 税込5,489
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。 袋止め付きです。
仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm アズワン品番67-8172-46
1個
4,780 税込5,258
5日以内出荷

伝統と最新テクノロジーの融合。折れず曲がらずよく切れるという刀造りの信念が受け継がれています。包丁は古くから「運を切り開く縁起の良い贈り物」とされています。
1セット
4,990 税込5,489
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
1個
27,900 税込30,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
1個
26,400 税込29,040
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1 材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
1セット
14,600 税込16,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:380×190×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AH4091 アズワン品番67-6920-24
1個
29,400 税込32,340
7日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×165×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AL2779 アズワン品番67-6920-25
1個
21,900 税込24,090
7日以内出荷

真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr) サービス分類レンタル
1台
4,158 税込4,574
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:325×265×H65mm●カラー:ホワイト●容量:3.8L×2●材質:陶●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)●コード番号:AL3657 アズワン品番67-6920-48
1セット(2個)
23,800 税込26,180
7日以内出荷

回転灯を単管に取付けることができます。兼用クランプなので42.7Φ、48.6Φに取付けが可能です。
仕様●サイズ:W190×D190×H241mm●材質:ABS樹脂・鋼板・鉄、鋼板=SPCC(冷間圧延鋼板)
1個
24,948 税込27,443
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000枚)
2,270 税込2,497
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:334×180×H80mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL0159 アズワン品番67-6920-31
1セット(2個)
27,400 税込30,140
7日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2 セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-01
1セット
755,000 税込830,500
32日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-02 膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
818,000 税込899,800
30日以内出荷