124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ145×H65mm●材質:陶器●強化磁器●コード番号:BH1732 アズワン品番67-8148-46
1個
2,240 税込2,464
8日以内出荷

1セット(3本)
5,440 税込5,984
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

止血バンド アズワン 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,683 税込1,851
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー 適合腕周(cm)~35
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン 仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー 質量(g)28 アズワン品番8-4724-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430 材質ラテックス糸混紡、ナイロン
1個
779 税込857
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質ラテックス 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番0-5498-11
1本
178 税込196
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm 材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ 適合腕周(cm)最大約12
1本
634 税込697
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱がワンタッチでできます。
材質ベルト/コットン、バックル・ロールクリップ/PC(ポリカーボネート) 仕様ラテックスフリー(500185のみ) ベルト幅(mm)24 ベルト長さ(mm)460 ベルト厚(mm)1.6 アズワン品番0-8081-01
1本
1,980 税込2,178
翌々日出荷

安心のラテックスフリーです。カラーが豊富で、選べて楽しいラインナップです。
1セット(10個)
7,490 税込8,239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,782 税込1,960
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-02
1箱
980 税込1,078
翌々日出荷

1個
614 税込675
翌々日出荷

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,782 税込1,960
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルー 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-01
1箱
980 税込1,078
当日出荷

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン駆血帯
材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス 長さ(mm)300 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8
1本
782 税込860
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番0-5498-01
1本
782 税込860
翌々日出荷

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロール形状でミシン目で切り離して使用できます。箱に入っておりカットが容易です。
アズワン品番8-373-01
1箱(25枚)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1本
1,188 税込1,307
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ラテックス 長さ(mm)300 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8
1本
178 税込196
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンク 寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可 アズワン品番7-1192-03
1箱
980 税込1,078
翌々日出荷

長さ(mm)300 材質ラテックス 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 アズワン品番0-7283-11
1本
199 税込219
当日出荷

幅×長さ(mm)30×500 材質不織布・エラストマー 仕様ラテックスフリー 寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190 アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

リリースボタンでベルトをゆるめてから外すので安心です。
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様ラテックスフリー ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)350 ベルト厚(mm)2.5 アズワン品番0-8082-01
1本
2,772 税込3,049
翌々日出荷

長さ(mm)300 材質金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 金具幅30×長さ69×高さ20mm アズワン品番0-7283-01
1本
699 税込769
翌々日出荷

材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン 全長(mm)400 チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 耐熱温度(℃)240
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,280 税込1,408
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,280 税込1,408
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン 厚さ(mm)0.2 耐熱性200℃
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ 規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
1箱(50枚)
89,900 税込98,890
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)