べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。
仕様ホルダー・ストラップ付き
材質ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂
全長140mm
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様気孔率:60~80%
長さ(mm)1
色白
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本)
温度測定範囲(℃)室温~300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
関連キーワード