蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様30mL用
材質Al2O3(純度99%)
タイプふた
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1個
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
サンコータル角S-0.38K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):167.9×167.9×15
アズワン品番67-7239-89
1枚
¥337
税込¥371
5日以内出荷
サンコータル角2K用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):178.3×127.8×14.6
アズワン品番67-7239-85
1枚
¥168
税込¥185
5日以内出荷
サンコータル#10-S用ツメ有ふたです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ323.5×20.5
アズワン品番67-7239-81
1枚
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
サンコー樽 水産 #1.2用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ175.8×13
アズワン品番67-7239-75
1枚
¥208
税込¥229
7日以内出荷
サンコータル角5K-3用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):250.5×250.5×13.6
アズワン品番67-7239-87
1枚
¥653
税込¥718
5日以内出荷
サンコータル角S-0.6K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):197.9×197.9×13
アズワン品番67-7239-90
1枚
¥436
税込¥480
5日以内出荷
サンコータル角0.3K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):150×150×8.5
アズワン品番67-7239-83
1枚
¥257
税込¥283
5日以内出荷
サンコータル角S-0.2K用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):252.5×252.5×12.3
アズワン品番67-7239-88
1枚
¥327
税込¥360
5日以内出荷
サンコータル角5K-2用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):298×298×17.8
アズワン品番67-7239-86
1枚
¥653
税込¥718
5日以内出荷
サンペールK#40用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):470×319×35
アズワン品番67-7238-64
1枚
¥1,604
税込¥1,764
5日以内出荷
サンペールK#50用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):422×308×24
アズワン品番67-7238-75
1枚
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
サンコータル角2.5K、3.5K用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):244.8×244.8×9.7
アズワン品番67-7239-84
1枚
¥376
税込¥414
5日以内出荷
サンケース#5用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):352.5×240.3×23.5
アズワン品番67-7313-18
1枚
¥641
税込¥705
5日以内出荷
サンテナーB#28-N、B#40-N、サンボックス#28-N用の透明ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):594×312×19
アズワン品番67-6650-35
1枚
¥2,386
税込¥2,625
5日以内出荷
人気の壁掛けタイプ!ネジ取り付けにより壁にぴったりフィット。ふた付きタイプは、印刷物をホコリから守ります。
材質透明スチロール樹脂
ビル建築のコンクリート打に使用するコンクリート開口部を造る型枠のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1140×440×50
アズワン品番67-7312-76
1枚
¥47,015
税込¥51,717
5日以内出荷
ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。
ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35
アズワン品番67-9285-21
1枚
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
同サイズの本体の底が蓋の溝にピッタリ合い、重ねて収納できます。フタ上面側のトレー型くぼみに保冷用アイスを乗せる事なども出来ます。
商品タイプフタ
ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。
ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35●特殊機構:フタ上面にラベル剥離用シボ面有 中央部には線シボ面有
アズワン品番67-9285-22
1枚
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
マイクロザルト・フィルター専用の寒天培地です。培地のふたでメンブレンフィルターを釣り上げるので、ピンセットが不要です。ファネルの取り外しはワンタッチで行えます。
保管環境冷蔵
耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。
材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール
昇降方式足踏み油圧式
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体/スチール粉体焼付塗装
キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)350×570/200~600
均等耐荷重(kg)120
アズワン品番1-3221-11
昇降方式足踏み油圧式
折りたたみ寸法(mm)350×765×290
1台
¥46,800
税込¥51,480
32日以内出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装
昇降方式足踏み油圧式
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き
商品タイプバット+フタ
材質ステンレス(SUS304)
種類フタ
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm
アズワン品番4-2155-15
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ210
アズワン品番1-4231-02
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装
タイプ低床タイプ
昇降方式足踏み油圧式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ