209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g)約30(4本セット時) 耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
1,040 税込1,144
当日出荷


HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP 幅(mm)12 全長(mm)178 質量(g)20 毛丈(mm)17 毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250 材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品に使用できます。
全長(mm)185 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン 耐熱温度(℃)120
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ接柄用取手 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-11
1個
499 税込549
当日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり タイプ接柄L1200 アズワン品番2-9621-12
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.2m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-13
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.3m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-14
1個
3,590 税込3,949
24日以内出荷

材質毛質/PBT(直線)、軸/SUS304 質量(g)21 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)16 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-3677-21
1個
1,416 税込1,558
当日出荷

1本
2,406 税込2,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)450 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-01 全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
416 税込458
当日出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃)80 アズワン品番7-6078-01 毛のかたさやわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)485 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 先付 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-02 全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
485 税込534
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管 毛材ナイロン 全長(mm)450 毛丈(mm)75 直径(Φmm)4 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ血沈管用 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-03 全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
1本
416 税込458
当日出荷


金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に適しています。カップ形状になので、広範囲を研磨できます。
1個
959 税込1,055
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル 種別爪ブラシ 材質(本体)PP 毛丈(mm)17 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17 耐熱温度(℃)120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


H&S社製エアブラシ・ハンザBLACK用絵具カップの替です。
仕様●カップサイズ:2cc●適合エアブラシ:ハンザBLACK アズワン品番67-6608-34
1個
1,590 税込1,749
10日以内出荷

口径サイズ変更セット。 口径サイズを変更したい場合にこちらをご購入下さい。 ノズルベースセットには、ノズル・ニードル・ノズルキャップ&ニードルキャップセットの3点がセットされています。
仕様●口径サイズ:0.7mm●適合エアブラシ:ビューティーフォープラス・トリガーアクションタイプ●セット内容:ノズル、ニードル、ニードルキャップ&ノズルキャップセット アズワン品番67-6435-30
1個
4,610 税込5,071
10日以内出荷

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330 直径(Φmm)80 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)100 アズワン品番7-5612-15 適合器具フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷

砂のような目を吹き付けたい時にご使用下さい。 ニードルキャップとノズルキャップ一体型となります。
1個
3,890 税込4,279
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のエアレバ使用ワンアクションエアブラシ! 「引く」というよりもレバーを「倒す」感覚。 このワンアクションだけでエアーと塗料の噴出調整が出来ます。 エアブラシビギナーには難しい細い線も。 エアレバ仕様エアブラシなら簡単に描く事ができます。 エアレバ:特許取得の新技術、押すだけの動作で 安定した吹付を実現。 いつでも通常のダブルアクションに変えることができるよう同梱。 うがい洗浄がしやすく、落下衝撃にも強い平型 キャップ。 見た目だけでなく、耐摩耗性も向上したクロームメッキ処理。
仕様●ノズル口径:0.3mm (サイズ変更不可)●絵具カップサイズ:7cc (ふた付き/サイズ変更不可)●アジャスター:ニードルアジャスター付き●ホース取付部:Sネジ (1/8)●※従来のダブルアクションレバーも付属していますので操作性のお好みによって付け替えて使えます。●付属品:ダブルアクションレバー、ノズルレンチ アズワン品番67-6578-46
1個
13,700 税込15,070
10日以内出荷

エアレバは「引く」操作だけで、エアーと塗料の噴出の調整が可能! お手持ちのエアブラシのレバーを『エアレバ』に交換するだけ! ※ただし、取り付けが可能なエアブラシは限られます。エアテックスエアブラシXP725P、MJ722、MJ724,MJ726,MJ728に取り付けが可能です。
仕様●エアブラシのレバーの交換部品 アズワン品番67-6578-41
1個
1,180 税込1,298
10日以内出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20 線径(Φmm)0.25 材質柄/SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1本
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)195 毛丈(mm)40 直径(Φmm)21 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 小 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-04 全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
426 税込469
当日出荷

ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木 毛材馬毛 適合器具ビーカー
1本
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮 全長(mm)200
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)295 毛丈(mm)80 直径(Φmm)30 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 大 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-06 全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
1本
574 税込631
当日出荷