18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装) タイプディスポタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
1箱(70シート)ほか
11,088 税込12,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 寸法(mm)外径Φ268×全高60 最大流量空気:10m2/h 使用温度(℃)0~80 本体厚さ(mm)30 メンブレン直径(Φmm)218 アズワン品番4-5115-11 標準流量空気:1.5~7m2/h ねじ部3/4インチ
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷

ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。 その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。 この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。 この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。 コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。 使い方やアフターケアもとっても簡単。 あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。) ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542 アズワン品番67-8132-26
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655 アズワン品番67-4862-44
1個
69,100 税込76,010
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656 アズワン品番67-4862-45
1個
71,200 税込78,320
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658 アズワン品番67-4862-47
1個
92,100 税込101,310
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657 アズワン品番67-4862-46
1個
87,100 税込95,810
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002659 アズワン品番67-4862-48
1個
69,100 税込76,010
欠品中

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104 アズワン品番67-4815-94
1個
44,600 税込49,060
63日以内出荷

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686 アズワン品番67-4862-75
1個
49,900 税込54,890
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660 アズワン品番67-4862-49
1個
87,100 税込95,810
欠品中

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661 アズワン品番67-4862-50
1個
92,100 税込101,310
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687 アズワン品番67-4862-76
1個
51,400 税込56,540
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688 アズワン品番67-4862-77
1個
58,400 税込64,240
欠品中

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105 アズワン品番67-4815-95
1個
53,900 税込59,290
63日以内出荷

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

重量約4.6kgと軽量で、設置・撤去が容易。 ソーラー式なので、長時間の規制で電池交換をせずに使用が可能。 ソーラーバッテリーは本体に収納できます。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 32個●点灯方式:点滅・流動●電源:ソーラー式●重量:約4.6kg●サイズ:431×770×79mm幅●材質:アルミ、PC アズワン品番67-7381-55
1個
83,160 税込91,476
3日以内出荷