「ぼたん電池 lr44」の検索結果
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15
トラスコ品番828-6284
寸法(mm)40×35×15
質量(g)約25
電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)
アズワン品番1-5271-01
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
全長(mm)150
質量(g)290
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
器差(μm)±2
アズワン品番4-575-01
1個
¥13,870
税込¥15,257
翌々日出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)0.01
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
表示形式デジタル
商品タイプ本体
1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)110×110×26
色グリーン
質量(g)約60(電池含む)
電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)
内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20
最大設定時間23:59
アズワン品番8-545-01
音量(dB)アラーム:約60~70
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付
測定項目pH・℃
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ
内部液KCl(無補充型)
電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)
寸法(mm)150×36×25
校正証明書一般校正
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150
質量(g)290
測定範囲(mm)0~25
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.001
器差(μm)±2
アズワン品番4-575-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥18,870
税込¥20,757
14日以内出荷
測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm
材質プローブ/ステンレス
電源ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃
サイズ(mm)29×212×16
アズワン品番4-1876-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)100
器差(mm)±0.03
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)0~25
器差(mm)±2
最小表示(mm)0.001
アズワン品番4-575-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,370
税込¥23,507
14日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.001
アズワン品番4-575-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,370
税込¥23,507
14日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz
アズワン品番1-9832-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥26,580
税込¥29,238
22日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)100
校正証明書一般校正
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付きで微動送りが可能です。
最小表示量(mm)0.01
表示形式デジタル
商品タイプ本体
校正証明書一般校正