122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様30mL用 材質Al2O3(純度99%) タイプふた 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1個
特価
209 税込230
当日出荷

人気の壁掛けタイプ!ネジ取り付けにより壁にぴったりフィット。ふた付きタイプは、印刷物をホコリから守ります。
材質透明スチロール樹脂
1個
1,220 税込1,342
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。 ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35 アズワン品番67-9285-21
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷

ばんじゅうシリーズ用のロック付きのふたです。 ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):584×399×35●特殊機構:フタ上面にラベル剥離用シボ面有 中央部には線シボ面有 アズワン品番67-9285-22
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷

マイクロザルト・フィルター専用の寒天培地です。培地のふたでメンブレンフィルターを釣り上げるので、ピンセットが不要です。ファネルの取り外しはワンタッチで行えます。
保管環境冷蔵
1箱(100枚)
62,400 税込68,640
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンペールK#40用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):470×319×35 アズワン品番67-7238-64
1枚
1,604 税込1,764
5日以内出荷

サンコータル角S-0.38K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):167.9×167.9×15 アズワン品番67-7239-89
1枚
337 税込371
5日以内出荷

サンコータル角2K用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):178.3×127.8×14.6 アズワン品番67-7239-85
1枚
168 税込185
5日以内出荷

サンコータル#10-S用ツメ有ふたです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ323.5×20.5 アズワン品番67-7239-81
1枚
990 税込1,089
5日以内出荷

サンコータル角0.3K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):150×150×8.5 アズワン品番67-7239-83
1枚
257 税込283
5日以内出荷

サンケース#5用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):352.5×240.3×23.5 アズワン品番67-7313-18
1枚
641 税込705
5日以内出荷

サンペールK#50用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):422×308×24 アズワン品番67-7238-75
1枚
1,455 税込1,601
5日以内出荷

サンコー樽 水産 #1.2用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ175.8×13 アズワン品番67-7239-75
1枚
208 税込229
7日以内出荷

サンコータル角S-0.6K用ふたです。
仕様●材質:PET●外寸(mm):197.9×197.9×13 アズワン品番67-7239-90
1枚
436 税込480
5日以内出荷

サンコータル角5K-3用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):250.5×250.5×13.6 アズワン品番67-7239-87
1枚
653 税込718
5日以内出荷

サンコータル角S-0.2K用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):252.5×252.5×12.3 アズワン品番67-7239-88
1枚
327 税込360
5日以内出荷

サンコータル角5K-2用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):298×298×17.8 アズワン品番67-7239-86
1枚
653 税込718
5日以内出荷

サンコータル角2.5K、3.5K用ふたです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):244.8×244.8×9.7 アズワン品番67-7239-84
1枚
376 税込414
5日以内出荷

サンテナーB#28-N、B#40-N、サンボックス#28-N用の透明ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):594×312×19 アズワン品番67-6650-35
1枚
2,386 税込2,625
5日以内出荷

ビル建築のコンクリート打に使用するコンクリート開口部を造る型枠のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1140×440×50 アズワン品番67-7312-76
1枚
47,015 税込51,717
5日以内出荷

同サイズの本体の底が蓋の溝にピッタリ合い、重ねて収納できます。フタ上面側のトレー型くぼみに保冷用アイスを乗せる事なども出来ます。
商品タイプフタ
1枚
1,040 税込1,144
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体/スチール粉体焼付塗装 キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き) テーブル高さ(mm)350×570/200~600 均等耐荷重(kg)120 アズワン品番1-3221-11 昇降方式足踏み油圧式 折りたたみ寸法(mm)350×765×290
1台
46,800 税込51,480
32日以内出荷

耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。
材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール 昇降方式足踏み油圧式
1台
517,000 税込568,700
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装 昇降方式足踏み油圧式
1台
54,000 税込59,400
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01 材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm アズワン品番4-2155-15
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ210 アズワン品番1-4231-02
1個
2,790 税込3,069
欠品中

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4103-60
1個
619 税込681
当日出荷

低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装 タイプ低床タイプ 昇降方式足踏み油圧式
1台
68,300 税込75,130
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
1袋(250枚)
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装 質量(kg)45 オレンジ テーブル高さ(mm)500×800/260~800 キャスター径(Φmm)100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き) 均等耐荷重(kg)250 昇降方式足踏み油圧式
1台
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm) 径(Φmm)【ロート】150 アズワン品番2-807-01
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
材質SUS304 形状 網目(mm)5.0~6.0
1個
10,593 税込11,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)