3,245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様組み立て式 材質ABS樹脂 寸法(mm)80×55×40 耐荷重3kg アズワン品番8-4488-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 ロッド径(Φmm)13 アズワン品番1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
4,480 税込4,928
欠品中

耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス 仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付 付属品スペアキャップ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンeZクランプ
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン配管用部品
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
1個
5,190 税込5,709
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アズワンクランプ
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 全長(mm)370 タイプ片開・極小 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番1-7213-05 柄径×長さ(mm)Φ10×145
1個
4,290 税込4,719
当日出荷


アズワンクランプ
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 仕様固定ムッフ付き 全長(mm)133 締付範囲(mm)~77 アズワン品番6-406-11 取付可能ロッド径(Φmm)~19
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。 しずくり~んはこんなところで活躍しています! スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他 特殊マットが強力サポート しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。 傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。 水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。 傘ふり場の提供 「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571 アズワン品番67-8165-54
1台
144,000 税込158,400
28日以内出荷

アズワンクランプF
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個) ロッド径(Φmm)11
1個
20,200 税込22,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm 寸法(mm)トレー:257×177 アズワン品番1-6034-01
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング 耐熱温度(℃)280
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
5,643 税込6,207
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 全長(mm)178 角度調整範囲360° 締付範囲(mm)~69 アズワン品番6-405-11 取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
1個
21,980 税込24,178
48日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
91日以内出荷

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)236×225×125 内寸(mm)230×218×118
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)