必要な内容を印刷して、上から差し込むだけで状況に応じた表示が可能です。用紙をタテに入れてご利用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
安定感のある形状です。
仕様●素材:透明アクリル 側板・底面3mm厚 中央2mm厚●サイズ:W15×D13×H16cm●使用例はW30cmタイプです。
アズワン品番65-8768-03
1個
¥4,530
税込¥4,983
7日以内出荷
安定感のある形状です。
仕様●素材:透明アクリル 側板・底面3mm厚 中央2mm厚●サイズ:W30×D13×H16cm
アズワン品番65-8768-04
1個
¥7,180
税込¥7,898
7日以内出荷
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×495
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)995×1000
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×1000
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。
サイズW30×D25×H30cm 内寸
アズワン品番61-7223-87
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
材質アクリル製
幅(cm)8
高さ(cm)15.8
奥行き(cm)9.5
持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
仕様耐水温(℃):50
材質PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
プライスカードが挟めます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×7×3
仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)1107×600×580
質量(kg)23
アズワン品番3-4095-01
1個
¥308,000
税込¥338,800
10日以内出荷
商品を飛沫から守るアクリル製のカバーになります。背面・底面のないタイプなので、かぶせるだけでカバーでき、後ろから商品の出し入れができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W44.8×D(上部15・下部25)×H20cm
アズワン品番65-8768-41
1個
¥7,550
税込¥8,305
12日以内出荷
商品を飛沫から守るアクリル製のカバーになります。背面・底面のないタイプなので、かぶせるだけでカバーでき、後ろから商品の出し入れができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W59.8×D(上部15・下部25)×H20cm
アズワン品番65-8768-42
1個
¥8,880
税込¥9,768
16日以内出荷
多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。
透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4186-01
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
。アクセサリー・小物商品・バッグなどのディスプレイにご利用ください。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●耐荷重:3kg●入数:1個
アズワン品番65-8768-61
1個
¥4,910
税込¥5,401
5日以内出荷
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ