材質PMMA(アクリル)
必要な内容を印刷して、上から差し込むだけで状況に応じた表示が可能です。用紙をタテに入れてご利用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アクリルを台座にまっすぐ差し込むと両面仕様、斜めに差し込むと片面仕様になり2通りの使い方ができます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。台座は天然木のため、商品によって木目・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質台座/木製(アクリル2mm厚)
厚さ(cm)台座:2
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
仕様台座はフェイスカバーのサイズに合わせてお使いください。、※フェイスカバーは付いていません。
サイズW43.8×D8.4×H25.6cm 台座
素材アクリル製 本体
関連キーワード