材質PMMA(アクリル)
特定のUV波長をカットするアクリル製樹脂板です。
種別(UVカット) 500×500×2.5
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プラスチック多孔質フィルター板
材質アクリル
穴径(μm)40
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
通常より厚い、15mm厚のアクリル板を使用したコの字型ディスプレイ。重厚感があるデザインで、高級感を演出します。
仕様●素材:透明アクリル15mm厚●サイズ:W20×D15×H11cm
アズワン品番65-8768-53
1個
¥7,370
税込¥8,107
7日以内出荷
多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/60×90cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-55
1セット
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
サンタやトナカイがハシゴに上っているデザインのウインドウシール。壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/29.7×47cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-62
1セット
¥1,280
税込¥1,408
5日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)
寸法(mm)900×553×780
質量(kg)約29
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)820×500×560
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-02
コンセント有り(庫内)
1台
¥327,000
税込¥359,700
24日以内出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
食品添加物からうまれた人と環境にやさしいエコ洗剤です。工場や厨房、オフィス、車や建築現場などあらゆる場所で手荒れを気にせず使える万能洗剤です。キーボードやアクリル板の手垢汚れからキッチンやトイレの汚れ、工場の機械油の汚れまで、高い洗浄力を発揮します。汚れに応じて希釈して使えます。
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
翌々日出荷
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・フック付タオル掛け
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760
アズワン品番69-4728-86
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥75,998
税込¥83,598
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品フック付タオル掛け・扉鍵
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760
アズワン品番69-4728-88
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥75,998
税込¥83,598
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・フック付タオル掛け・扉鍵
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×760
アズワン品番69-4728-89
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥79,998
税込¥87,998
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品扉鍵
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760
アズワン品番69-4728-85
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥71,998
税込¥79,198
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760
アズワン品番69-4728-83
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥71,998
税込¥79,198
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・扉鍵
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760
アズワン品番69-4728-87
棚板1枚
可動範囲(mm)60
1セット
¥75,998
税込¥83,598
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ