容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)150×100×25
アズワン品番0-2590-05
有効内寸法(mm)112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16
アズワン品番3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード