こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7
タイプロールタイプ
長さ(m)5
材質(ケース)プラスチック
種別交換用pHセンサーのみ
アズワン品番1-062-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,400
税込¥35,640
14日以内出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)60
幅(mm)5
タイプスティックタイプ
容量(mL)500
濃度(mol/L)3.33
高精度電極の品揃えを増やしました。
アームは無段階調節でき、操作が容易です。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚
寸法(mm)160×190×70
測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
質量(g)880
電源AC100~240V 50/60Hz
測定項目pH・ORP・℃
対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10
分解能0.001pH
精度(%)±0.03
精度(pH)±0.002
精度(℃)±0.4
分解能(℃)0.1
インターフェースRS232C
メモリー600データ
アズワン品番1-054-01-20
校正証明書一般校正
分解能(mV)0.1
1台
¥103,000
税込¥113,300
14日以内出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入
材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙
長さ(mm)85
幅(mm)5
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付
幅(mm)7
長さ(m)5
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
アズワン品番3-5571-01
1本
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE
吐出量(mL)約0.2
アズワン品番4-357-31
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-357-21
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-23
分解能(pH)0.01
防水IP57準拠
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
アズワン品番2-1287-22
分解能(pH)0.1
防水IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
容量(mL)500
変換ケーブルを使えば、ガラスボディの電極など特徴ある電極が使用できるようになります。
アズワン品番1-2815-13
1個
¥7,870
税込¥8,657
10日以内出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。
1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。
高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103
質量(kg)約1
測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃
電源AC100V (ACアダプター)
測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度
表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃
校正点数(導電率):1~4点(自動)
計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit
防塵防水性能IP54
コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA
アズワン品番4-4971-01
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
測定項目交換用センサー
アズワン品番4-361-11
1個
¥11,140
税込¥12,254
10日以内出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
型番30281896
アズワン品番1-5101-32
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
15日以内出荷
電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501
アズワン品番67-4816-68
1個
¥41,800
税込¥45,980
17日以内出荷
測定項目交換用センサー
アズワン品番4-360-11
1個
¥36,000
税込¥39,600
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ