天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
関連キーワード