5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミックスローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式 回転数(min-1[r.p.m])40 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール) モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)Φ32×350 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 タイマー30分(連続使用可) 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01 回転数40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m])40~280 寸法(mm)406×290×240 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

チューブローテーター アズワン 動画あり
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386 モーターインダクションモーター 電源コード(m)約2.5 プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御フィードバック制御 角度可変0~90(水平~垂直) タイマー最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BR-2 ビッグローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01 寸法(mm)500×205×230 質量(kg)13.5 回転数(min-1[r.p.m])6~120 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)400 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55) タイマー30分 振盪数上下:3~60回/min 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷