放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター
質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470
消費電力(W)約1.1
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)
電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)
本体サイズ(mm)74×58×54
除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm
除電方式直流コロナ放電
アズワン品番4-3783-01
フレキ長(mm)250
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
関連キーワード