室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
やわらかな紫色の光で夜間の保温ができます!。あらゆる夜行性の生体に使用でき、柔らかな光で夜間の保温ができます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にケージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や、代謝を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。夜間に部屋で使用してもあまり目立たない、やわらかな紫色の光です。ムーンライトランプは月の光を再現したやわらかな紫色の光を発する夜用保温球です。夜行性の生体に無理なく使用でき、夜間点灯していても眩しくありません。インテリアも損ねません。またバスキングランプやインフラレッドと併用して夜間専用保温球としてもお使いいただけます。
約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
関連キーワード