外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)0.025
材質PE(ポリエチレン)
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
入数(枚)100
ストッパ付で扱いやすいメジャーです。テープが艶なしのため、反射を抑え、読みやすいです。
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
種類ダストカー
商品タイプ本体(フレーム)
コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
種別1セット(2kg×5袋入)
色白
区分中古
アズワン品番3-1815-02
1セット(2kg×5袋)
¥6,940
税込¥7,634
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm
種類電子天秤
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)0.01
機能オートパワーオフ
計量皿形状丸
エコノミータイプです。
材質PE(ポリエチレン)
色クリア
厚さ(mm)0.025
粉有無粉無
入数(枚)100
アズワン品番1-6163-01
1箱(100枚)
¥594
税込¥653
当日出荷
アズワン品番1-1784-11
1パック(100枚)
¥4,237
税込¥4,661
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
アズワン品番2-7820-01
寸法(mm)235×105×95
1個
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
タイプ交換用圧着パッド
アズワン品番5-5695-14
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌々日出荷
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌々日出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175
材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)1
本体質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 11A
洗浄後の手拭きなど、容易な汚れの拭き取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
材質再生紙100%
シートサイズ(mm)220×230
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。
PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230
槽内寸法(mm)約480×350×150
水槽寸法(mm)約520×390×175
精度(℃)±2
温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70)
電源(V)AC100(50/60Hz)11A
高さ(mm)216
奥行(mm)119
電圧(V)100
吸込口径6
ポンプの種類油回転
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)110×229×147
モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
翌々日出荷
コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能有り
アズワン品番1-5921-04
1台
¥198,000
税込¥217,800
当日出荷
セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム
締付範囲(mm)5~20
アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
¥2,190
税込¥2,409
欠品中
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-06
プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能無し
アズワン品番1-5921-03
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)
外寸法(mm)Φ50×Φ42×300
アズワン品番3-9512-32
1個
¥88,700
税込¥97,570
15日以内出荷
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3
サイズ205×325×305mm
電源AC100-240V 50/60Hz
再現性±0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
直線性±0.3mg
応答速度約4秒
計量皿形状丸
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。
コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
関連キーワード
1
2
3
次へ