5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー付き アズワン品番0-6673-01 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
2,190 税込2,409
翌々日出荷

ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー無し アズワン品番0-6673-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
2,090 税込2,299
翌々日出荷

本体外側に油性マジックで記入ができる特殊シールを貼り付けています。記入した文字はエタノール等で消すことができますので、繰り返し使用できます。オートクレーブ可能です。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1個
2,340 税込2,574
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)198×248×218 質量(kg)約38 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約9 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)248×448×748 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-02 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプレンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷