「オイル吸引」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品トラップ・レギュレーター
幅(mm)268
質量(kg)4.1kg
サイズ268×135×204mm
高さ(mm)204
奥行(mm)135
電圧(V)100
コンセント形状3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
到達圧力(kPa)12
到達真空度(kPa)10.6
接続口径(Φmm)8
アズワン品番1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm
排気量(L/min)12L/min
アズワン品番1-7482-11
真空到達度-75kPa
排気圧力(Pa)0.2MPa
吸気量(L/s)12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE
寸法(mm)224×206×254
質量(kg)6.6
機能吐出・吸引兼用
最高圧力6.8bar(99PSIG)
排気量(L/min)18/22
到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)
アズワン品番1-5827-01
1個
¥88,900
税込¥97,790
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mm
アズワン品番3-6720-01
1個
¥96,300
税込¥105,930
翌々日出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)
寸法(mm)310×200×230
質量(kg)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)
到達圧力(kPa)80
最高圧力(MPa)0.2
安全装置モーター過熱保護装置
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)50
接続口径(Φmm)8
材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
アズワン品番3-6720-02
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
関連キーワード