酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質PET(アルミコーティング)
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質PET
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。
分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド
耐熱温度(℃)-20~80
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
GB-2.0L用の交換用パッキン
材質クロロプレン
アズワン品番4-2849-11
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160
滅菌済
アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
¥5,950
税込¥6,545
当日出荷
GB-3.0L4.5L用の交換用パッキン
材質クロロプレン
アズワン品番4-2849-12
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×986
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE
板厚(mm)3t
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易に行えます。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×864
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
質量(kg)約22
外形寸法(mm)574×560×1020
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無(ゴム足付き)
内形寸法(mm)560×483×986
棚板数(枚)4
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
質量(kg)約27
外形寸法(mm)574×560×1085
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)
内形寸法(mm)560×483×986
棚板数(枚)4
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-13
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-14
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥163,000
税込¥179,300
翌々日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
関連キーワード