「ガラス 5mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ソーダ石灰ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々118.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐荷重(kg)15
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々58.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐荷重15
仕様スリット芯々58.8cm専用
セット内容ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2
サイズガラス実寸
素材透明ガラス5mm厚 ブラケット・スペーサー
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々58.8cm専用
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)5
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)5
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
材質ホウケイ酸
厚さ(mm)5
色透明
耐熱温度(℃)常用/450、最高/500
密度2.2
軟化点(℃)820
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
材質石英ガラス
ポアサイズ(μm)40~160
公差(mm)±0.5
アズワン品番65-8722-62
寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
1枚
¥55,900
税込¥61,490
10日以内出荷
仕様5mm厚・8mm厚のガラス棚用、0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル1mm厚
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
5~8mm厚のガラス棚用です。
材質スチール製クロームメッキ、ガラス面設置部:樹脂
アズワン品番62-2132-41
1セット(2個)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
アプリケーターやバーコーターを使い、塗工をするためのガラステーブルです。
クランプが付いているため、試験片を挟むことができます。
ゴム足がついており、塗工時に滑りにくいです。
材質フロートガラス
寸法(mm)254×355
アズワン品番4-3491-01
1個
¥44,550
税込¥49,005
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ