192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内) ストッパー対角ストッパー付き
1個
56,500 税込62,150
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
質量(kg)15~34 奥行(mm)457 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200、100/段 キャスターナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個 材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター キャスター径(Φmm)75(ストッパー付き・無し×各2個) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)スチール/クロームメッキ
1台
28,300 税込31,130
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装 ブラウン 高さ(cm)180 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター
1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り 材質(キャスター)ナイロン 質量(kg)15~34 高さ(mm)1890 タイプ組立式 奥行(mm)457 耐荷重(kg/段)200 キャスターあり 棚段数5 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25(中間棚) 材質(ポール)スチール
1個
25,500 税込28,050
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り 材質(キャスター)ナイロン 質量(kg)15~34 高さ(mm)1590 タイプ組立式 奥行(mm)457 キャスターあり キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)(中間棚)25 材質(ポール)スチール
1個
21,500 税込23,650
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り 材質(キャスター)ナイロン 質量(kg)15~34 高さ(mm)980 タイプ組立式 奥行(mm)457 耐荷重(kg/段)100 キャスターあり キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)(中間棚)25 材質(ポール)スチール 棚段数(段)3
1個
16,500 税込18,150
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 棚板寸法(mm)490×460
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。 キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg 付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
29,700 税込32,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm)Φ19×800 高さ(mm)800 シャフト径(Φmm)19
1個
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工具や部品の管理に便利なラックです。 キャスター付きのため、移動が容易です。 フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプ キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き) 棚段数(段)5
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
1個
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,658 税込59,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304 キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き) 耐荷重(kg)各段50 棚板寸法(mm)385×355(下段)
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個 材質PVC 質量(kg)9.6 キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き) サイズ(mm)400×400×662 アズワン品番1-4015-02
1個
78,600 税込86,460
当日出荷

アズワン小型薬品庫
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×864
1個
176,000 税込193,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm)560×483×1486 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 保証期間3年 外寸法(mm)574×524×1770 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49
1個
231,000 税込254,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内) 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー 寸法(mm)(キャスター) 65
1台
237,000 税込260,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約27 外形寸法(mm)574×560×1085 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-14 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷

アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
1台
44,100 税込48,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ 付属品専用固定金具×4個 材質スチール粉体焼付塗装 寸法(mm)550×562×700 質量(kg)約25 キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付) サービス分類レンタル
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンラボベンチ
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付き) 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 棚間隔(mm)585
1個
75,800 税込83,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き) コーナーバンパー:グレー 荷台寸法(高さ)(mm)130 耐荷重(kg)150
1個
88,800 税込97,680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 耐荷重(kg/段)20 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
37,600 税込41,360
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 棚板耐荷重(kg)20/段 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
29,000 税込31,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
1脚
27,400 税込30,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg)7 全高(mm)1050 天板寸法(mm)450×300 キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
36,630 税込40,293
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)