41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止 材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
7,603 税込8,363
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
6,316 税込6,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23 厚さ(mm)0.05以上 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2パック)
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム クラスクラス100 全長(cm)26 入数(双)1 機能耐熱・耐切創
1双
23,600 税込25,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 厚さ(mm)約0.05 左右区別左右兼用
1箱(1000枚)ほか
22,600 税込24,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100 材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 全長(cm)約23 ホワイト
1箱(100枚)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1双
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50枚)ほか
2,673 税込2,940
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
1ケース(10袋×100枚)
39,200 税込43,120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能二重包装、フィット性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(50双)
9,840 税込10,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
入数(双)500 材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(cm)約30.5
1箱(500双)
91,400 税込100,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1袋(10双)
1,340 税込1,474
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) ホワイト 入数(双)10 グレード(目安)クラス100まで
1袋(10双)
10,593 税込11,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
92,400 税込101,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(1000枚)
29,403 税込32,343
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100枚×10箱)
37,700 税込41,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル 入数(枚)1000
1セット(1000枚)
26,000 税込28,600
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2パック)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(枚)100 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(50枚×2袋)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚×10箱)ほか
53,900 税込59,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル ホワイト 入数(双)10
1ケース(10双)
9,761 税込10,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2袋)
7,178 税込7,896
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に対して使用できます。 耐油性・耐摩耗性に優れています。
アズワン品番6-920-01 材質表面/PU(ポリウレタン)、裏地/綿 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)33 中指長(cm)8.0 手の平幅(cm)11.5
1双
3,039 税込3,343
当日出荷

無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 縫い目がないので指先へのフィット感を一層高めています。 耐摩耗性に優れ、クリーニング後も高度な洗浄効果を維持します。 クラス100でクリーンパックしています。
材質テイジンテトロンR(PU(ポリウレタン)コーティング) 入数(双)10 機能耐摩耗性 クラスクラス100
1ケース(10双)
8,390 税込9,229
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能非帯電性 全長(cm)30
1箱(50双)
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
材質ポリウレタン 入数(双)10 機能静電気防止
1箱(10双)
8,078 税込8,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23 材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル 厚さ(mm)2 入数(双)1 耐熱温度(℃)220/5秒
1双
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル 入数(双)1 耐熱温度(℃)500(平部のみ)
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。 撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番7-055-01 材質シリコン 入数(双)1 機能撥水性・撥油性 全長(cm)27 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)13
1双
11,000 税込12,100
当日出荷