「クロス用テープ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性耐熱 材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極細ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください) 特性耐熱
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃
1巻
1,525 税込1,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(m)30 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-06
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2464-06 幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
61,900 税込68,090
7日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
4,650 税込5,115
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
11,029 税込12,132
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5 仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm)約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋 材質ファイバーグラス製テープ 半透明 耐熱温度(℃)-17~170 硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15 係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃) 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)79
1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5 材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー 寸法(mm)57×53×17 アズワン品番8-8689-21 松吉医科器械コード23-3030-00
1個
337 税込371
当日出荷

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE) ブラック 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-40~+260 適合規格食品衛生法対応品 引張強度6.2kg/cm 基材厚さ(mm)0.056 全厚(mm)0.107(基材+粘着剤) 接着力387g/cm
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚 材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
1個
17,600 税込19,360
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)