各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
多層カーボンナノチューブを各種溶媒に分散させた製品です。
内容量(mL)100
高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40
内容量(g)1
純度(%)95%以上
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
原材料バイオマス(植物性)グラフェン
関連キーワード