21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部) 材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物 アズワン品番7-3853-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
23,900 税込26,290
10日以内出荷


キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型 付属品磁製プレート×1枚 材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)3.1 内径(Φmm)306 全高(mm)368(※真空計除く) 外径(Φmm)(金属コック) 9 内容量(L)約19 アズワン品番1-5801-24 許容真空度(Pa)約133
1個
39,900 税込43,890
当日出荷


デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50
1台
119,000 税込130,900
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-13 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
158,000 税込173,800
4日以内出荷

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 棚板寸法(mm)490×460
1台
163,000 税込179,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-14 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
163,000 税込179,300
4日以内出荷

各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚 材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス 棚板間隔(mm)40 棚板寸法(mm)490×460
1台
272,000 税込299,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ ケース寸法(mm)210×150×40 アズワン品番8-4674-01
1式
4,160 税込4,576
当日出荷

超強力ジェルだから飛び散りません。約1ヶ月の防カビ効果だから、お掃除が楽チン、安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプ、ガンコなカビ汚れを落とす!ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。
仕様●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
1個ほか
1,640 税込1,804
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
135,000 税込148,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
143,000 税込157,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個) 材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)10 容量(L)7 外寸(mm)300×300×170 内寸(mm)260×260×100 アズワン品番1-070-01-20 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
99,600 税込109,560
15日以内出荷