長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
材質フッ素ゴム
形状(断面)角
硬度35°±5°
定尺(m)50m
材質フッ素ゴム
形状(断面)丸
硬度35°±5°
定尺(m)50m
材質フッ素ゴム
形状丸
長さ(m)1
硬度35°±5°
断面寸法(mm)Φ5
アズワン品番4-2124-07
断面タイプ丸
1個
¥1,730
税込¥1,903
10日以内出荷
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
長さ(m)1
タイプ角
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
長さ(m)1
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入)
寸法(mm)28×40×14
質量(g)約22
アズワン品番1-5248-01
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ コード長3m
モノタロウ
¥879
税込¥967
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100
色ブラック
アズワン品番67-7314-23
1個
¥2,168
税込¥2,385
5日以内出荷
耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。
色ブラック/グレー
仕様防滑タイプ
規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)
標準質量(g/片足)380(26cm代表値)
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポート。裾口は二重のフライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。腰裏装備で、インナーウェアの透けも防止します。ウエスト総ゴム+紐の絞りで、ラクラク調節可能。便利な内ポケット付き。ロッカーキーなどを収納できます。
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約270
アズワン品番4-6125-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
年齢・お顔に合わせて選べる2サイズです。、ノーズピースにはポリエチレンを採用していますので、安全かつ廃棄時に分別の必要がありません。、長時間使用しても耳が痛くなりにくい、耐久性に優れたソフトな平ゴムひも(ポリウレタン)を使用しています。、ラテックスアレルギーの原因となる天然ゴムを使用していませんので、安心してお使いいただけます。
襟まわりにステッチを施し、ほつれにくくしています。パンツのすそが広いので、肌にまとわりつく感じがありません。パンツのウエストゴム部分には、調整用のひもが入っています。
素材表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約350
アズワン品番4-6126-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥4,790
税込¥5,269
12日以内出荷
マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。
仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1●コード番号:119-0160141
アズワン品番67-4826-46
1箱(20個)
¥7,580
税込¥8,338
6日以内出荷
マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。
仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1、スポンジ×1●コード番号:119-0160140
アズワン品番67-4826-45
1箱(10個)
¥5,220
税込¥5,742
6日以内出荷
開口部は伸縮可能です。足首付近には紐が付いているので、しっかり固定できます。通気性があり、快適に使用できます。
サイズフリー
材質本体・ひも/3層構造SMS不織布、開口部/ネオプレンゴム
区分使い捨て
タイプブーツカバー
アズワン品番3-8600-01
1袋(50足)
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100
種別簡易マスク
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ丸ゴムタイプ
アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100%
袖丈(cm)50
股下(cm)80
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が、目元をじんわり心地よく温めます。、蓄熱効果で、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、仕事・パソコン操作・車の運転等、日々の生活の中で疲れがちな目元のケアに、紐の長さは調節可能!女性の小さな顔にもぴったり。
性状成分
アルカリ性の柑橘臭の透明液体
無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル
油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。
用途
グリストラップに溜まった油汚れを除去
グリストラップの悪臭を除去
床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄
注意事項
取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。
使用方法
グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%)
ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。
乳化しない場合は、乳化するまで追加します。
油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。
壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121
アズワン品番67-6896-03
1本
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプオーバーヘッドタイプ
材質本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス
形状カップ式
色ホワイト
入数(枚)20
アズワン品番7-7372-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
翌々日出荷
JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。
材質ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム
形状ローカット
規格JIS S級相当
材質(アッパー)ポリエステル+PUスエード
機能クッション性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴム
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-02
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌々日出荷
発塵量を抑えたクリーンマスクです。
仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾
アズワン品番65-8642-47
1ケース(40袋×50枚)
¥37,700
税込¥41,470
6日以内出荷
IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。
独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。
付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock
質量(g)99
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×長さL)(mm)57×51
光源白色LED×2個
防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X
防塵防水性能IPX7
最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P
材質(ボディ)タフサーモプラスチック
アズワン品番4-3606-01
明るさ(Lm)高/235、中・低/160
連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ