プラスチックマスク 10個入

プラスチックマスク 10個入 アズワン

マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。

仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1、スポンジ×1●コード番号:119-0160140 アズワン品番67-4826-45 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081054 SA1208
5,230
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする