118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
33,300 税込36,630
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500 税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質難燃性ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
959 税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
34,600 税込38,060
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
37,900 税込41,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
17,100 税込18,810
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2 材質硬質シリコンゴム 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70 色調灰白色
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
4,420 税込4,862
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質エチレン・プロピレンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353 伸び(%)350 引張強度(MPa)7 硬さ(デュロメータA)65
1枚
959 税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300 税込17,930
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。 カッターナイフなどで容易に加工できます。 電子機器や精密測定装置に広く応用されています。 小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)685 幅(mm)500
1枚
49,200 税込54,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
1枚
9,270 税込10,197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム 最高使用温度(℃)200
1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)